住商モンブラン
ケーシー レディス 半袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、厚手素材で丈夫なシンプルケーシー
混率(%)
ポリエステル80% 綿20%
機能
制菌 / 制電 / 防汚
素材
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
性別
レディス
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
グレー
サックス
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19293201
72-204-S
サックス
S
94
38
21
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293210
72-204-M
サックス
M
98
39
22
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293219
72-204-L
サックス
L
102
40
23
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293228
72-204-LL
サックス
LL
107
42
23
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293237
72-204-3L
サックス
3L
113
44
23
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293246
72-216-S
グレー
S
94
38
21
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293255
72-216-M
グレー
M
98
39
22
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293271
72-216-L
グレー
L
102
40
23
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293280
72-216-LL
グレー
LL
107
42
23
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293289
72-216-3L
グレー
3L
113
44
23
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください