住商モンブラン
ケーシー メンズ 8分袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いベーシックケーシー
色
サックス
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
素材
フルダル制電裏綿トリコット
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19295809
72-963-S
S
106
44
48
69
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295818
72-963-M
M
110
46
48
72
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295827
72-963-L
L
114
48
50
76
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295836
72-963-LL
LL
120
50
51
78
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295845
72-963-3L
3L
128
52
51
78
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください