住商モンブラン
ケーシー レディス 8分袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、厚手素材で丈夫なシンプルケーシー
混率(%)
ポリエステル80% 綿20%
機能
制菌 / 制電 / 防汚
素材
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19296737
72-201-S
白
S
94
38
46
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296746
72-201-M
白
M
98
39
47
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296755
72-201-L
白
L
102
40
48
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296771
72-201-LL
白
LL
107
42
48
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296780
72-201-3L
白
3L
113
44
48
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296789
72-203-S
サックス
S
94
38
46
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296798
72-203-M
サックス
M
98
39
47
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296807
72-203-L
サックス
L
102
40
48
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296816
72-203-LL
サックス
LL
107
42
48
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296825
72-203-3L
サックス
3L
113
44
48
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296841
72-215-S
グレー
S
94
38
46
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296850
72-215-M
グレー
M
98
39
47
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296859
72-215-L
グレー
L
102
40
48
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296868
72-215-LL
グレー
LL
107
42
48
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19296877
72-215-3L
グレー
3L
113
44
48
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください