住商モンブラン
ケーシー メンズ 半袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、厚手素材で丈夫なシンプルケーシー
混率(%)
ポリエステル80% 綿20%
機能
制菌 / 制電 / 防汚
素材
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19293298
72-704-S
サックス
S
106
44
26
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293307
72-704-M
サックス
M
110
46
26
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293316
72-704-L
サックス
L
114
48
26
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293325
72-704-LL
サックス
LL
120
50
27
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293341
72-704-3L
サックス
3L
128
52
27
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293350
72-716-S
グレー
S
106
44
26
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293359
72-716-M
グレー
M
110
46
26
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293368
72-716-L
グレー
L
114
48
26
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293377
72-716-LL
グレー
LL
120
50
27
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19293386
72-716-3L
グレー
3L
128
52
27
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください