住商モンブラン
ケーシー メンズ 8分袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、厚手素材で丈夫なシンプルケーシー
混率(%)
ポリエステル80% 綿20%
機能
制菌 / 制電 / 防汚
素材
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19296886
72-701-S
白
S
106
44
50
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296895
72-701-M
白
M
110
46
50
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296911
72-701-L
白
L
114
48
50
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296920
72-701-LL
白
LL
120
50
51
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296929
72-701-3L
白
3L
128
52
51
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296938
72-703-S
サックス
S
106
44
50
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296947
72-703-M
サックス
M
110
46
50
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296956
72-703-L
サックス
L
114
48
50
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296965
72-703-LL
サックス
LL
120
50
51
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296981
72-703-3L
サックス
3L
128
52
51
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296990
72-715-S
グレー
S
106
44
50
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19296999
72-715-M
グレー
M
110
46
50
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19297008
72-715-L
グレー
L
114
48
50
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19297017
72-715-LL
グレー
LL
120
50
51
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19297026
72-715-3L
グレー
3L
128
52
51
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください