ケーシー レディス 長袖

ケーシー レディス 長袖 - 住商モンブランケーシー レディス 長袖 - 住商モンブランケーシー レディス 長袖 - 住商モンブランケーシー レディス 長袖 - 住商モンブランケーシー レディス 長袖 - 住商モンブランケーシー レディス 長袖 - 住商モンブランケーシー レディス 長袖 - 住商モンブランケーシー レディス 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー

混率(%)ポリエステル85% 綿15%機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材制電交織タッサー性別レディス内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1930077072-351-SS943852
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930077972-351-MM983953
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930078872-351-LL1024054
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930079772-351-LLLL1074255
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930080672-351-3L3L1134455
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930081572-353-SピンクS943852
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930083172-353-MピンクM983953
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930084072-353-LピンクL1024054
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930084972-353-LLピンクLL1074255
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930085872-353-3Lピンク3L1134455
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930086772-355-SサックスS943852
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930087672-355-MサックスM983953
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930088572-355-LサックスL1024054
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930090172-355-LLサックスLL1074255
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930091072-355-3Lサックス3L1134455
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930091972-357-SミントS943852
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930092872-357-MミントM983953
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930093772-357-LミントL1024054
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930094672-357-LLミントLL1074255
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930095572-357-3Lミント3L1134455
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする