住商モンブラン
ケーシー レディス 半袖
住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65% 綿35%
素材
タッサー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
レディス
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19294585
52-112-S
白
S
94
38
21
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19294601
52-112-M
白
M
98
39
22
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19294610
52-112-L
白
L
102
40
23
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19294619
52-112-LL
白
LL
107
42
23
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19294628
52-112-3L
白
3L
113
44
23
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
19302486
52-114-S
サックス
S
94
38
21
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19302495
52-114-M
サックス
M
98
39
22
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19302511
52-114-L
サックス
L
102
40
23
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19302520
52-114-LL
サックス
LL
107
42
23
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19302529
52-114-3L
サックス
3L
113
44
23
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19302538
52-116-S
ピンク
S
94
38
21
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19302547
52-116-M
ピンク
M
98
39
22
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19302556
52-116-L
ピンク
L
102
40
23
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19302565
52-116-LL
ピンク
LL
107
42
23
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
19302581
52-116-3L
ピンク
3L
113
44
23
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください