住商モンブラン
ケーシー レディス 8分袖
住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65% 綿35%
素材
タッサー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
レディス
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
白
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19292677
52-113-S
サックス
S
94
38
46
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292686
52-113-M
サックス
M
98
39
47
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292695
52-113-L
サックス
L
102
40
48
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292711
52-113-LL
サックス
LL
107
42
48
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292720
52-113-3L
サックス
3L
113
44
48
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292729
52-115-S
ピンク
S
94
38
46
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292738
52-115-M
ピンク
M
98
39
47
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292747
52-115-L
ピンク
L
102
40
48
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292756
52-115-LL
ピンク
LL
107
42
48
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19292765
52-115-3L
ピンク
3L
113
44
48
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19302441
52-111-S
白
S
94
38
46
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19302450
52-111-M
白
M
98
39
47
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19302459
52-111-L
白
L
102
40
48
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19302468
52-111-LL
白
LL
107
42
48
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19302477
52-111-3L
白
3L
113
44
48
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください