住商モンブラン
ケーシー レディス 7分袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いベーシックケーシー
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
フルダル制電裏綿トリコット
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19299607
72-361-S
白
S
94
38
41
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299616
72-361-M
白
M
98
39
42
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299625
72-361-L
白
L
102
40
43
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299641
72-361-LL
白
LL
107
42
43
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299650
72-361-3L
白
3L
113
44
43
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299659
72-363-S
ピンク
S
94
38
41
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299668
72-363-M
ピンク
M
98
39
42
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299677
72-363-L
ピンク
L
102
40
43
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299686
72-363-LL
ピンク
LL
107
42
43
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299695
72-363-3L
ピンク
3L
113
44
43
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299711
72-365-S
サックス
S
94
38
41
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299720
72-365-M
サックス
M
98
39
42
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299729
72-365-L
サックス
L
102
40
43
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299747
72-365-LL
サックス
LL
107
42
43
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299765
72-365-3L
サックス
3L
113
44
43
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください