住商モンブラン
ケーシー レディス 半袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いベーシックケーシー
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
フルダル制電裏綿トリコット
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19300569
72-362-S
白
S
94
38
21
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
19300578
72-362-M
白
M
98
39
22
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300587
72-362-L
白
L
102
40
23
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300596
72-362-LL
白
LL
107
42
23
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300605
72-362-3L
白
3L
113
44
23
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300621
72-364-S
ピンク
S
94
38
21
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300630
72-364-M
ピンク
M
98
39
22
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300639
72-364-L
ピンク
L
102
40
23
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300648
72-364-LL
ピンク
LL
107
42
23
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300657
72-364-3L
ピンク
3L
113
44
23
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300666
72-366-S
サックス
S
94
38
21
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300675
72-366-M
サックス
M
98
39
22
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300691
72-366-L
サックス
L
102
40
23
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300700
72-366-LL
サックス
LL
107
42
23
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300709
72-366-3L
サックス
3L
113
44
23
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください