住商モンブラン
ケーシー メンズ 長袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
素材
制電交織タッサー
性別
メンズ
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サックス
ミント
白
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19295660
72-951-S
白
S
106
44
56
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295669
72-951-M
白
M
110
46
57
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295678
72-951-L
白
L
114
48
58
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295687
72-951-LL
白
LL
120
50
59
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295696
72-951-3L
白
3L
128
52
59
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295705
72-955-S
サックス
S
106
44
56
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295721
72-955-M
サックス
M
110
46
57
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295730
72-955-L
サックス
L
114
48
58
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295739
72-955-LL
サックス
LL
120
50
59
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295748
72-955-3L
サックス
3L
128
52
59
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295757
72-957-S
ミント
S
106
44
56
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295766
72-957-M
ミント
M
110
46
57
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295775
72-957-L
ミント
L
114
48
58
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295791
72-957-LL
ミント
LL
120
50
59
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19295800
72-957-3L
ミント
3L
128
52
59
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください