住商モンブラン
ケーシー レディス 半袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、軽量ニット素材トカラーリングが魅力的なケーシー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電
素材
フルダルドライトリコット
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19295109
72-386-S
ワイン
S
94
38
21
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295118
72-386-M
ワイン
M
98
39
22
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295127
72-386-L
ワイン
L
102
40
23
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295136
72-386-LL
ワイン
LL
107
42
23
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295145
72-386-3L
ワイン
3L
113
44
23
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295161
72-389-S
ネイビー
S
94
38
21
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295170
72-389-M
ネイビー
M
98
39
22
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295179
72-389-L
ネイビー
L
102
40
23
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
19295188
72-389-LL
ネイビー
LL
107
42
23
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295197
72-389-3L
ネイビー
3L
113
44
23
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください