曜日別特売

ケーシー メンズ 半袖

ケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物

エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65% 綿35%素材タッサー(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別メンズエコマーク認定番号18 103 006内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1930154052-812-SS1064426
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1930154952-812-MM1104626
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1930155852-812-LL1144826
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1930156752-812-LLLL1205027
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1930157652-812-3L3L1285227
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
1930163752-814-SサックスS1064426
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
1930164652-814-MサックスM1104626
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
1930165552-814-LサックスL1144826
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
1930167152-814-LLサックスLL1205027
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
1930168052-814-3Lサックス3L1285227
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする