曜日別特売

ケーシー レディス 半袖

ケーシー レディス 半袖 - 住商モンブランケーシー レディス 半袖 - 住商モンブランケーシー レディス 半袖 - 住商モンブランケーシー レディス 半袖 - 住商モンブランケーシー レディス 半袖 - 住商モンブランケーシー レディス 半袖 - 住商モンブランケーシー レディス 半袖 - 住商モンブランケーシー レディス 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー

混率(%)ポリエステル85% 綿15%機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材制電交織タッサー性別レディス内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929069972-352-SS943821
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929070872-352-MM983922
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929071772-352-LL1024023
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929072672-352-LLLL1074223
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929073572-352-3L3L1134423
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929075172-354-SピンクS943821
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929076072-354-MピンクM983922
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929076972-354-LピンクL1024023
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929077872-354-LLピンクLL1074223
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929078772-354-3Lピンク3L1134423
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929079672-356-SサックスS943821
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929080572-356-MサックスM983922
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929082172-356-LサックスL1024023
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929083072-356-LLサックスLL1074223
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929083972-356-3Lサックス3L1134423
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929084872-358-SミントS943821
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929085772-358-MミントM983922
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929086672-358-LミントL1024023
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929087572-358-LLミントLL1074223
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929089172-358-3Lミント3L1134423
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする