住商モンブラン
パンツ メンズ
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いパンツ
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
裾上げ
未
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19295511
72-1143-S
サックス
S
85
68~73
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295520
72-1143-M
サックス
M
90
73~78
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295529
72-1143-L
サックス
L
90
78~83
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295538
72-1143-LL
サックス
LL
90
83~88
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19295547
72-1143-3L
サックス
3L
90
88~93
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300420
72-1041-S
白
S
85
68~73
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300429
72-1041-M
白
M
90
73~78
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300438
72-1041-L
白
L
90
78~83
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300447
72-1041-LL
白
LL
90
83~88
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300456
72-1041-3L
白
3L
90
88~93
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300465
72-1043-S
サックス
S
85
68~73
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300481
72-1043-M
サックス
M
90
73~78
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300490
72-1043-L
サックス
L
90
78~83
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300499
72-1043-LL
サックス
LL
90
83~88
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300508
72-1043-3L
サックス
3L
90
88~93
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300517
72-1047-S
ミント
S
85
68~73
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300526
72-1047-M
ミント
M
90
73~78
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300535
72-1047-L
ミント
L
90
78~83
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300551
72-1047-LL
ミント
LL
90
83~88
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19300560
72-1047-3L
ミント
3L
90
88~93
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください