パンツ メンズ

パンツ メンズ - 住商モンブランパンツ メンズ - 住商モンブランパンツ メンズ - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、定番デザインで人気の高いパンツ

エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル85% 綿15%機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合裾上げ性別メンズエコマーク認定番号18 103 006内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929871572-1151-SS8566~732698
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929873172-1151-MM9072~7927102
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929874072-1151-LL9078~8527106
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929874972-1151-LLLL9084~9127112
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
1929875872-1151-3L3L9090~9728118
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする