住商モンブラン
パンツ メンズ 両脇ゴム
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ
色
白
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
90
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
ソフトラチネ
裾上げ
未
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19299361
72-1251-S
S
68~74
26.5
94
61
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299370
72-1251-M
M
72~78
27
98
63.5
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299379
72-1251-L
L
76~84
27.5
102
66.5
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299388
72-1251-LL
LL
83~91
28
108
70
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19299397
72-1251-3L
3L
90~98
28.5
118
76
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください