住商モンブラン
Tシャツ 兼用 8分袖
住商モンブランのシャツ、インナーTシャツ、やわらかフィットで年中着られる心地よさ
色
黒
混率(%)
綿60% ポリエステル40%
素材
スムース
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19302599
CE423-1-SS
SS
82
34
42
59
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
19302608
CE423-1-S
S
88
36
43
63
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
19302617
CE423-1-M
M
96
40
45
67
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
19302626
CE423-1-L
L
102
43
46
71
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
19302635
CE423-1-LL
LL
108
45
47
74
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください