100V->220V変圧器

100V->220V変圧器 - bitstrong100V->220V変圧器 - bitstrong100V->220V変圧器 - bitstrong100V->220V変圧器 - bitstrong

日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。
日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。
容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。
220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。

タイプ昇圧周波数(Hz)50/60(入力による)出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)内容量1台
注意
※1500VAモデルの入力端子は電源端子:M6ボルト、アース端子:M7ボルトとなっています。電源ケーブルとリング端子を別途用意してください。
※本製品で220V出力を使用する場合は、スペックの容量の半分程度を上限として使用してください。
※本製品で電気器具を30分以上連続して使用する場合は、消費電力の1.5倍をカバーする容量を選択してください。
※本製品でモーター内蔵器具や電熱器具を使用する場合は、消費電力の3倍をカバーする容量を選択してください。
※本製品は電圧のみを変更する製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19304008BS-PW-JST1000E-K17.5NEMA 5-15P(100V)215×300×2051000
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
19304017BS-PW-JST1500E-K22.5ネジ端子(100V)215×330×2051500
19,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
19303990BS-PW-JST500E-K11.5NEMA 5-15P(100V)190×250×165500
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする