曜日別特売

ELナット化粧キャップ

ELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ボルト頭部・六角ナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。 【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280540EA30228-0006ブラックM6【内寸】4.5【内寸】10.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280549EB30228-0006ホワイトM6【内寸】4.5【内寸】10.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280558EC30228-0006グレーM6【内寸】4.5【内寸】10.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280567ED30228-0006アイボリーM6【内寸】4.5【内寸】10.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280576EE30228-0006イエローM6【内寸】4.5【内寸】10.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280585EF30228-0006ブルーM6【内寸】4.5【内寸】10.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280601EG30228-0006レッドM6【内寸】4.5【内寸】10.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280610EH30228-0006ブラウンM6【内寸】4.5【内寸】10.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280619EA30228-0008ブラックM8【内寸】6【内寸】148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280628EB30228-0008ホワイトM8【内寸】6【内寸】148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280637EC30228-0008グレーM8【内寸】6【内寸】148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280646ED30228-0008アイボリーM8【内寸】6【内寸】148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280655EE30228-0008イエローM8【内寸】6【内寸】148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280671EF30228-0008ブルーM8【内寸】6【内寸】148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280680EG30228-0008レッドM8【内寸】6【内寸】148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280689EH30228-0008ブラウンM8【内寸】6【内寸】148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280698EA30228-0010ブラックM10【内寸】7.5【内寸】189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280707EB30228-0010ホワイトM10【内寸】7.5【内寸】189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280716EC30228-0010グレーM10【内寸】7.5【内寸】189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280725ED30228-0010アイボリーM10【内寸】7.5【内寸】189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280741EE30228-0010イエローM10【内寸】7.5【内寸】189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280750EF30228-0010ブルーM10【内寸】7.5【内寸】189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280759EG30228-0010レッドM10【内寸】7.5【内寸】189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280768EH30228-0010ブラウンM10【内寸】7.5【内寸】189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする