ELボルト化粧キャップ

ELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。 【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280217EA30222-0006ブラックM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280226EB30222-0006ホワイトM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280235EC30222-0006グレーM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280251ED30222-0006アイボリーM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280260EE30222-0006イエローM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280269EF30222-0006ブルーM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280278EG30222-0006レッドM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280287EH30222-0006ブラウンM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280296EA30222-0008ブラックM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280305EB30222-0008ホワイトM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280321EC30222-0008グレーM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280330ED30222-0008アイボリーM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280339EE30222-0008イエローM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280348EF30222-0008ブルーM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280357EG30222-0008レッドM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280366EH30222-0008ブラウンM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280375EA30222-0010ブラックM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280391EB30222-0010ホワイトM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280400EC30222-0010グレーM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280409ED30222-0010アイボリーM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280418EE30222-0010イエローM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280427EF30222-0010ブルーM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280436EG30222-0010レッドM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280445EH30222-0010ブラウンM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280461EA30222-0012ブラックM127.5189.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280470EB30222-0012ホワイトM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280479EC30222-0012グレーM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280488ED30222-0012アイボリーM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280497EE30222-0012イエローM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280506EF30222-0012ブルーM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280515EG30222-0012レッドM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280531EH30222-0012ブラウンM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする