EL 角パイプインナーキャップ

EL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法RB(mm)2
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。 【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
全72種類を絞り込む
寸法(mm)
寸法t(mm)
内容量
72種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
寸法t(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280935EIA30217-00301セット(10個)【A2/B2】27.4ブラック30414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280951EIB30217-00301セット(10個)【A2/B2】27.4ホワイト30414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280960EIC30217-00301セット(10個)【A2/B2】27.4グレー30414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280969EID30217-00301セット(10個)【A2/B2】27.4アイボリー30414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280978EIE30217-00301セット(10個)【A2/B2】27.4イエロー30414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280987EIF30217-00301セット(10個)【A2/B2】27.4ブルー30414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280996EIG30217-00301セット(10個)【A2/B2】27.4レッド30414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281005EIH30217-00301セット(10個)【A2/B2】27.4ブラウン30414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281021EIA30217-00401セット(10個)【A2/B2】37.4ブラック40523
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281030EIB30217-00401セット(10個)【A2/B2】37.4ホワイト40523
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281039EIC30217-00401セット(10個)【A2/B2】37.4グレー40523
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281048EID30217-00401セット(10個)【A2/B2】37.4アイボリー40523
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281057EIE30217-00401セット(10個)【A2/B2】37.4イエロー40523
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281066EIF30217-00401セット(10個)【A2/B2】37.4ブルー40523
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281075EIG30217-00401セット(10個)【A2/B2】37.4レッド40523
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281091EIH30217-00401セット(10個)【A2/B2】37.4ブラウン40523
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281100EIA30217-00451セット(10個)【A2/B2】42.4ブラック45527
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281109EIB30217-00451セット(10個)【A2/B2】42.4ホワイト45527
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281118EIC30217-00451セット(10個)【A2/B2】42.4グレー45527
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281127EID30217-00451セット(10個)【A2/B2】42.4アイボリー45527
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281136EIE30217-00451セット(10個)【A2/B2】42.4イエロー45527
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281145EIF30217-00451セット(10個)【A2/B2】42.4ブルー45527
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281161EIG30217-00451セット(10個)【A2/B2】42.4レッド45527
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281170EIH30217-00451セット(10個)【A2/B2】42.4ブラウン45527
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281179EIA30217-00501セット(10個)【A2/B2】47.4ブラック50532
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281188EIB30217-00501セット(10個)【A2/B2】47.4ホワイト50532
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281197EIC30217-00501セット(10個)【A2/B2】47.4グレー50532
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281206EID30217-00501セット(10個)【A2/B2】47.4アイボリー50532
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281215EIE30217-00501セット(10個)【A2/B2】47.4イエロー50532
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281231EIF30217-00501セット(10個)【A2/B2】47.4ブルー50532
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281240EIG30217-00501セット(10個)【A2/B2】47.4レッド50532
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281249EIH30217-00501セット(10個)【A2/B2】47.4ブラウン50532
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281258EIA30217-00601セット(5個)【A2/B2】57.4ブラック60542
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281267EIB30217-00601セット(5個)【A2/B2】57.4ホワイト60542
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281276EIC30217-00601セット(5個)【A2/B2】57.4グレー60542
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281285EID30217-00601セット(5個)【A2/B2】57.4アイボリー60542
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281301EIE30217-00601セット(5個)【A2/B2】57.4イエロー60542
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281310EIF30217-00601セット(5個)【A2/B2】57.4ブルー60542
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281319EIG30217-00601セット(5個)【A2/B2】57.4レッド60542
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281328EIH30217-00601セット(5個)【A2/B2】57.4ブラウン60542
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281337EIA30217-00751セット(5個)【A2/B2】72.4ブラック75642
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281346EIB30217-00751セット(5個)【A2/B2】72.4ホワイト75642
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281355EIC30217-00751セット(5個)【A2/B2】72.4グレー75642
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281371EID30217-00751セット(5個)【A2/B2】72.4アイボリー75642
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281380EIE30217-00751セット(5個)【A2/B2】72.4イエロー75642
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281389EIF30217-00751セット(5個)【A2/B2】72.4ブルー75642
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281398EIG30217-00751セット(5個)【A2/B2】72.4レッド75642
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281407EIH30217-00751セット(5個)【A2/B2】72.4ブラウン75642
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281416EIA30217-00801セット(5個)【A2/B2】77.4ブラック80642
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
19281425EIB30217-00801セット(5個)【A2/B2】77.4ホワイト80642
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする