曜日別特売

EL穴あきアングルキャップ

EL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途フォーミングアングル材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)【内寸】13外形寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。 【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
※穴あきアングル専用キャップなのでご注意ください(等辺山形鋼アングルには使用できません)
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280777EA30200-0040ブラックL40【内寸】3744
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280786EB30200-0040ホワイトL40【内寸】3744
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280795EC30200-0040グレーL40【内寸】3744
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280811ED30200-0040アイボリーL40【内寸】3744
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280820EE30200-0040イエローL40【内寸】3744
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280829EF30200-0040ブルーL40【内寸】3744
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280838EG30200-0040レッドL40【内寸】3744
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280847EH30200-0040ブラウンL40【内寸】3744
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280856EA30200-0050ブラックL50【内寸】4854
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280865EB30200-0050ホワイトL50【内寸】4854
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280881EC30200-0050グレーL50【内寸】4854
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280890ED30200-0050アイボリーL50【内寸】4854
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280899EE30200-0050イエローL50【内寸】4854
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280908EF30200-0050ブルーL50【内寸】4854
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280917EG30200-0050レッドL50【内寸】4854
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19280926EH30200-0050ブラウンL50【内寸】4854
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする