曜日別特売

超強力プロ使用の業務用 ゴキブリ粘着シート 10セット入

超強力プロ使用の業務用 ゴキブリ粘着シート 10セット入 - SHIMADA超強力プロ使用の業務用 ゴキブリ粘着シート 10セット入 - SHIMADA超強力プロ使用の業務用 ゴキブリ粘着シート 10セット入 - SHIMADA超強力プロ使用の業務用 ゴキブリ粘着シート 10セット入 - SHIMADA

プロ用の業務用製品と同じ性能を持つ粘着シートです。寒冷期から酷暑まで、季節を問わず安定した捕獲力が持続します。
床や角に平置きはもちろん、狭い隙間への縦置きも可能な構造です。
木目調の粘着シートは目につきにくく、インテリア性を損なわず設置していただけます。
粘着シートに使われている材料すべてに有害物資や薬剤塁は含んでおりませんので、安心安全です。

用途ゴキブリを見かけるところや通り道に設置してください。成分【台紙】紙【粘着液】ゴム系 ホットメルト【誘因成分】食品成分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×25内容量1箱(10セット)
注意
※お子様やペットなどに粘着面触れないように注意してください。
※誘引成分は食べられません。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※万一、肌や衣類に粘着剤が付着した時は、食用油やオリーブ油でふき取り、石けんと水でよくあらってください。
※廃棄の際はそのまま可燃ゴミとして処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19281967-
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする