エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル

エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル - 森田アルミ工業

玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。
新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。

用途インターホンパネル付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス質量(kg)2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100内容量1セット
注意
※インターホン本体は付属しておりません。別途ご購入ください。
※玄関子機は、W105×H144×D24~37mm以内で、カメラ・スピーカー・呼出ボタン・マイクが上記開口寸法に収まり、取付がJIS一個用スイッチボックスに適合しているものをお選びください。
※施工は必ず専門業者に依頼してください。
※組立部品およびねじは、必ずメーカー指定品をご使用ください。
※インパクトドライバーの使用は避けてください。
※扉の開閉スペースが十分に確保できる場所に取り付けてください。
※取付場所は、コンクリート下地または木下地など、十分な強度がある箇所を選んでください。
※通行の妨げとなる場所や、極端に高い場所、または極端に低い場所への取付は行わないでください。
※製品に付着したモルタルやコンクリートは、速やかに取り除いてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19286761BRK11A-BKブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19286770BRK11A-WHホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする