曜日別特売

FRP用洗浄・うすめ液 (2-プロパノン)

FRP用洗浄・うすめ液 (2-プロパノン) - EpoChemicalFRP用洗浄・うすめ液 (2-プロパノン) - EpoChemicalFRP用洗浄・うすめ液 (2-プロパノン) - EpoChemical

塗料、樹脂、接着剤の剥離・溶解・希釈に
金属製品の脱脂、油汚れ落とし、洗浄に
ネイル・マニュキュア液のリムーバーとして
衣服の染み抜き材として

用途溶剤樹脂・溶剤系塗料・接着剤の希釈や洗い作業用、車・バイクのエンジン洗浄用、塗装面の汚れ落とし、油分の洗浄除去用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数1缶危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※プラスチック製品の拭き取りや洗浄には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19303947FRPR002-00200200200mL
1,800
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303956FRPR002-00400400400mL
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19303965FRPR002-0100010001000mL
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする