突っ張りスタンド用ブラケット

突っ張りスタンド用ブラケット - 光突っ張りスタンド用ブラケット - 光突っ張りスタンド用ブラケット - 光突っ張りスタンド用ブラケット - 光

ポールに挟んでネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。
ビス穴が多いので、好きな箇所で板材を取付けることができます。

用途突っ張りスタンドやポール29Φ~32Φに木材などのボードを取る付けるのに最適です。材質取り付けプレート:鉄(黒塗装)、取り付け本体:鉄(黒塗装)、レバー:ナイロン、ねじ:鉄(ユニクロメッキ)、クッション部:EPDM内容量1個
注意
※別売の4mmのボルト・ビスをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19304026KTBT-946
1,300
898
988(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする