曜日別特売

オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート

オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート - PROST'sオルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート - PROST'sオルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート - PROST'sオルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート - PROST'sオルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート - PROST'sオルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート - PROST'sオルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート - PROST'sオルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート - PROST's

FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。

用途仕上げ/補修その他施工要領書付き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。ゲルコートに対して1%を添加して使用してください。
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19287296DK308P051個(0.5kg)FRPゲルコート/ホワイト(オルソ系/ノンパラフィン)ホワイト0.5
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287305DK308P05B1個(0.5kg)FRPゲルコート/ブラック(オルソ系/ノンパラフィン)ブラック0.5
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287321DK308P05C1個(0.5kg)FRPゲルコート/クリヤー(オルソ系/ノンパラフィン)クリヤー0.5
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287330DK308P1W1個(1kg)FRPゲルコート/ホワイト(オルソ系/ノンパラフィン)ホワイト1
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287339DK308P1B1個(1kg)FRPゲルコート/ブラック(オルソ系/ノンパラフィン)ブラック1
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287348DK308P1C1個(1kg)FRPゲルコート/クリヤー(オルソ系/ノンパラフィン)クリヤー1
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287357DK308P2W1個(2kg)FRPゲルコート/ホワイト(オルソ系/ノンパラフィン)ホワイト2
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287366DK308P2B1個(2kg)FRPゲルコート/ブラック(オルソ系/ノンパラフィン)ブラック2
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287375DK308P2C1個(2kg)FRPゲルコート/クリヤー(オルソ系/ノンパラフィン)クリヤー2
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287391DK308P4W1個(4kg)FRPゲルコート/ホワイト(オルソ系/ノンパラフィン)ホワイト4
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287400DK308P4B1個(4kg)FRPゲルコート/ブラック(オルソ系/ノンパラフィン)ブラック4
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19287409DK308P4C1個(4kg)FRPゲルコート/クリアー(オルソ系/ノンパラフィン)クリヤー4
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする