PROST's
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) クリヤー 透明
FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
用途
補修
その他
施工要領書付き
成分
FRPトップコート/クリヤー(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)
色
クリヤー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19290340
DK308AP05C
1個(0.5kg)
0.5
0.5L
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19290376
DK308AP1W
1個(1kg)
1
1L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19290401
DK308AP2C
1個(2kg)
2
2L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19290428
DK308AP4C
1個(4kg)
4
4L
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください