テンダイ
ステッチビニールスリッパ
シンプルなデザインで使いやすいビニールスリッパです。落ち着いた風合いの型押しビニール生地。底面は軽くて丈夫なEVA素材。
用途
屋内用
材質
(表地)PVC、(甲裏)ポリエステル、(底)PVC
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
23~26
内容量
1足
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19290525
578950
ブラック
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
19290541
578967
オフホワイト
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください