曜日別特売

トイレスリッパ 前閉じタイプ

トイレスリッパ 前閉じタイプ - テンダイトイレスリッパ 前閉じタイプ - テンダイトイレスリッパ 前閉じタイプ - テンダイトイレスリッパ 前閉じタイプ - テンダイ

シンプルなデザインで使いやすいトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで足元を汚れから守ってくれます。甲裏はビニール素材で、お手入れカンタン。抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。

用途トイレ用材質(表地・甲裏)PVC 抗菌剤入、(底)EVAタイプ前閉じタイプ機能抗菌内容量1足
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19290550578677ネイビーM23~25.5
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
19290559578684ベージュL25.5~27
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする