曜日別特売

iPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着

iPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着 - MSソリューションズiPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着 - MSソリューションズiPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着 - MSソリューションズiPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着 - MSソリューションズiPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着 - MSソリューションズiPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着 - MSソリューションズiPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着 - MSソリューションズ

【簡易包装:白箱】傾き検知機能搭載で、ペンを傾けて線の太さを調節可能/手が触れても反応しないパームリジェクション機能搭載/マグネット吸着(タッチペンの充電は非対応)/バッテリー残量が確認できる状態表示LEDつき/充電口:USB Type-C/取扱説明書、交換用替え芯×3、USB Type-CtoC充電ケーブル(全長30cm)付属

材質アルミ合金+POM寸法(mm)Φ9×H166(本体)ホワイト質量(g)13(本体)/72(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W60×H190×D20対応iPad(2018年以降モデル)機能傾き検知機能、パームリジェクション機能搭載内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19307228MP-MTPIPCC01WH
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする