ヒルティ(HILTI)
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット
フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
仕様
コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)
全長(mm)
330
有効長(mm)
203
機能
ドリル(回転打撃)
対象
高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19314429
TE-YX 9/16-13
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください