フェリック
レギュラーウェイトハーフジップスウェットシャツ
オーセンティックな裏毛ハーフジップスウェットが仲間入り。襟元のジップ使いが着こなしのアクセントに
素材
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19305916
SH2253
M
49
62
57
67
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19305925
SH2253
L
52
63
60
70
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19305941
SH2253
XL
55
64
63
73
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19305950
SH2253
XXL
58
65
66
76
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19305959
SH2253
M
49
62
57
67
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19305968
SH2253
L
52
63
60
70
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19305977
SH2253
XL
55
64
63
73
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19305986
SH2253
XXL
58
65
66
76
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19305995
SH2253
M
49
62
57
67
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19306011
SH2253
L
52
63
60
70
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19306020
SH2253
XL
55
64
63
73
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19306029
SH2253
XXL
58
65
66
76
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください