フェリック
ピグメントスウェットシャツ
顔料染めの裏毛スウェット。裏毛をオープンエンド糸にすることで、シャリ感のある肌触りに
素材
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19306038
PGS-149
M
49
62
57
67
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306047
PGS-149
L
52
63
60
70
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306056
PGS-149
XL
55
64
63
73
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306065
PGS-149
XXL
58
65
66
76
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306081
PGS-149
M
49
62
57
67
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306090
PGS-149
L
52
63
60
70
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306099
PGS-149
XL
55
64
63
73
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306108
PGS-149
XXL
58
65
66
76
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306117
PGS-149
M
49
62
57
67
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306126
PGS-149
L
52
63
60
70
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
19306135
PGS-149
XL
55
64
63
73
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
19306151
PGS-149
XXL
58
65
66
76
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください