フェリック
リサイクルポリコーチジャケット
リサイクルポリエステルを使用した定番コーチジャケット。マットな質感・ゆったりとしたシルエットでトレンド感を演出
仕様
身頃裏メッシュ
素材
リサイクルポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19304961
PCJ-940
M
62
56
72
63
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
19304970
PCJ-940
L
63
58
74
65
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
19304979
PCJ-940
LL
65
60
76
67
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
19304988
PCJ-940
M
62
56
72
63
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
19304997
PCJ-940
L
63
58
74
65
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
19305006
PCJ-940
LL
65
60
76
67
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
19305015
PCJ-940
M
62
56
72
63
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
19305031
PCJ-940
L
63
58
74
65
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
19305040
PCJ-940
LL
65
60
76
67
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください