オーサカゴム
スチームホース
【流体】
スチーム(蒸気)
【許容圧力(常温時)】
0.5MPa(デリバリー専用)
【使用温度】
-20~130℃を目安にして下さい。
用途
【用途】
・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。
・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.09MB)
注意
※【注意事項】
※流体の変色やホースの膨れ・ねじれが生じることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径
質量(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19314280
-
Φ12.7×4P×Φ26.0×20M
12
9.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
19314289
-
Φ15.9×4P×Φ29.0×20M
15
11.4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
19314325
-
Φ38.1×8P×Φ61.0×20M
38
41.6
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
19314341
-
Φ50.8×8P×Φ76.5×20M
50
61.2
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください