オーサカゴム
白食品用スチームホース
【流体】
スチーム(蒸気)
【許容圧力(常温時)】
0.3MPa(デリバリー専用)
【使用温度】
-20~100℃を目安にして下さい。
※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。
用途
【用途】
・食器洗浄用機器にご使用下さい。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.09MB)
(0.39MB)
注意
※【注意事項】
※流体の変色やホースの膨れ・ねじれが生じることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径
質量(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19314350
-
Φ12.7×4P×Φ27.0×20M
12
13
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
19314359
-
Φ15.9×4P×Φ29.5×20M
15
14.4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
19314368
-
Φ19.0×5P×Φ34.5×20M
19
19.4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
19314377
-
Φ25.4×5P×Φ42.5×20M
25
25.2
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください