サンドブラストホース

サンドブラストホース - オーサカゴムサンドブラストホース - オーサカゴムサンドブラストホース - オーサカゴムサンドブラストホース - オーサカゴムサンドブラストホース - オーサカゴム

【流体】
ショットグリッド・アルミナ・珪砂
【許容圧力(常温時)】
1.5MPa(デリバリー専用)
【最高使用温度】
60℃

用途
【用途】
造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(0.1MB)
注意
※【使用温度範囲】
※-20~60℃を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50℃以下として下さい)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径
質量(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19314185-Φ12.7×2CP×Φ27.0×20M1210.6
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
19314201-Φ15.9×2CP×Φ31.0×20M1513
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする