オーサカゴム
サンドブラストホース
【流体】
ショットグリッド・アルミナ・珪砂
【許容圧力(常温時)】
1.0MPa(デリバリー専用)
【最高使用温度】
60℃
用途
【用途】
造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
材質
外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入
色
黒
長さ(m)
20
使用流体
ショットグリッド・アルミナ・珪砂
補強層
2CP
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗、静電
内容量
1本
関連資料:
(0.1MB)
注意
※【使用温度範囲】
※-20~60℃を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50℃以下として下さい)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び径
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
質量(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19314210
-
25.4
19
1
45
16.2
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
19314219
-
38.1
25
0.7
60
21
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
19314228
-
12.7
25
1.5
27
26.6
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください