曜日別特売

マイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー

マイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー - MAGICOOLマイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー - MAGICOOLマイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー - MAGICOOLマイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー - MAGICOOLマイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー - MAGICOOLマイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー - MAGICOOLマイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー - MAGICOOLマイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー - MAGICOOL

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★
・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。
・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。
・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。
・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。
・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。
・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。
・静音設計のため、着けていても気になりません。
・前後180°風向自由調整可能です。
・落下防止のためのWロック搭載です。
・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。
・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。

用途ヘルメット着用時の暑さ対策としてセット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書ブルーグレー質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上風量調整4段階調整可能充電時間(時間)3~4風向前後180°自由調整内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19314386MFPL1-BGHM
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする