ジーベック
2836 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
仕様
洗い加工
混率(%)
綿96%/ポリウレタン4%
股下(cm)
80
素材
綿96%ポリウレタン4%
伸長率(%)
0.273
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19309057
2836
ネイビーブルー
S
75
70~75
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309066
2836
ネイビーブルー
M
80
75~80
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309075
2836
ネイビーブルー
L
85
80~85
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309091
2836
ネイビーブルー
LL
90
85~90
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309100
2836
ネイビーブルー
3L
95
90~95
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309109
2836
ネイビーブルー
4L
100
95~100
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309118
2836
ネイビーブルー
5L
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309127
2836
サンドベージュ
S
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309136
2836
サンドベージュ
M
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309145
2836
サンドベージュ
L
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309161
2836
サンドベージュ
LL
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309170
2836
サンドベージュ
3L
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309179
2836
サンドベージュ
4L
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309188
2836
サンドベージュ
5L
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309197
2836
アーミーグリーン
S
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309206
2836
アーミーグリーン
M
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309215
2836
アーミーグリーン
L
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309231
2836
アーミーグリーン
LL
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309240
2836
アーミーグリーン
3L
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309249
2836
アーミーグリーン
4L
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
19309258
2836
アーミーグリーン
5L
105
100~105
¥
8,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください