ジーベック
1531 バイオエコTCストレッチハンソデブルゾン
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル69%/綿31%
機能
JIST8118適合商品・エコマーク
素材
ポリエステル69%/綿31%
伸長率(%)
0.155
エコマーク認定番号
24 103 002
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19307246
1531
ディープネイビー
SS
100
42.5
24
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307255
1531
ディープネイビー
S
105
44.5
25
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307271
1531
ディープネイビー
M
110
46.5
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307280
1531
ディープネイビー
L
114
48
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307289
1531
ディープネイビー
LL
118
49.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307298
1531
ディープネイビー
3L
122
51
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307307
1531
ディープネイビー
4L
126
52.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307316
1531
ディープネイビー
5L
130
54
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307325
1531
シルバーグレー
SS
100
42.5
24
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307341
1531
シルバーグレー
S
105
44.5
25
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307350
1531
シルバーグレー
M
110
46.5
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307359
1531
シルバーグレー
L
114
48
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307368
1531
シルバーグレー
LL
118
49.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307377
1531
シルバーグレー
3L
122
51
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307386
1531
シルバーグレー
4L
126
52.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307395
1531
シルバーグレー
5L
130
54
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307411
1531
ロイヤルブルー
SS
100
42.5
24
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307420
1531
ロイヤルブルー
S
105
44.5
25
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
19307429
1531
ロイヤルブルー
M
110
46.5
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
19307438
1531
ロイヤルブルー
L
114
48
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307447
1531
ロイヤルブルー
LL
118
49.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307456
1531
ロイヤルブルー
3L
122
51
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307465
1531
ロイヤルブルー
4L
126
52.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307481
1531
ロイヤルブルー
5L
130
54
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307490
1531
グリーン
SS
100
42.5
24
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307499
1531
グリーン
S
105
44.5
25
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307508
1531
グリーン
M
110
46.5
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307517
1531
グリーン
L
114
48
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307526
1531
グリーン
LL
118
49.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307535
1531
グリーン
3L
122
51
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307551
1531
グリーン
4L
126
52.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307560
1531
グリーン
5L
130
54
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307569
1531
クロ
SS
100
42.5
24
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307578
1531
クロ
S
105
44.5
25
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307587
1531
クロ
M
110
46.5
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307596
1531
クロ
L
114
48
26
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307605
1531
クロ
LL
118
49.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307621
1531
クロ
3L
122
51
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307630
1531
クロ
4L
126
52.5
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19307639
1531
クロ
5L
130
54
27
¥
10,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください