ジーベック
1534 バイオエコTCストレッチナガソデブルゾン
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル69%/綿31%
機能
JIST8118適合商品・エコマーク
素材
ポリエステル69%/綿31%
伸長率(%)
0.155
エコマーク認定番号
24 103 002
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19308445
1534
ディープネイビー
SS
100
42.5
53
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308461
1534
ディープネイビー
S
105
44.5
54.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308470
1534
ディープネイビー
M
110
46.5
56
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308479
1534
ディープネイビー
L
114
48
58.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308488
1534
ディープネイビー
LL
118
49.5
60
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308497
1534
ディープネイビー
3L
122
51
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308506
1534
ディープネイビー
4L
126
52.5
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308515
1534
ディープネイビー
5L
130
54
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308531
1534
シルバーグレー
SS
100
42.5
53
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308540
1534
シルバーグレー
S
105
44.5
54.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308549
1534
シルバーグレー
M
110
46.5
56
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308558
1534
シルバーグレー
L
114
48
58.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308567
1534
シルバーグレー
LL
118
49.5
60
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308576
1534
シルバーグレー
3L
122
51
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308585
1534
シルバーグレー
4L
126
52.5
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308601
1534
シルバーグレー
5L
130
54
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308610
1534
ロイヤルブルー
SS
100
42.5
53
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308619
1534
ロイヤルブルー
S
105
44.5
54.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308628
1534
ロイヤルブルー
M
110
46.5
56
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308637
1534
ロイヤルブルー
L
114
48
58.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308646
1534
ロイヤルブルー
LL
118
49.5
60
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308655
1534
ロイヤルブルー
3L
122
51
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308671
1534
ロイヤルブルー
4L
126
52.5
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308680
1534
ロイヤルブルー
5L
130
54
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308689
1534
グリーン
SS
100
42.5
53
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308698
1534
グリーン
S
105
44.5
54.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308707
1534
グリーン
M
110
46.5
56
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308716
1534
グリーン
L
114
48
58.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308725
1534
グリーン
LL
118
49.5
60
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308741
1534
グリーン
3L
122
51
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308750
1534
グリーン
4L
126
52.5
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308759
1534
グリーン
5L
130
54
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308768
1534
クロ
SS
100
42.5
53
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308777
1534
クロ
S
105
44.5
54.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308786
1534
クロ
M
110
46.5
56
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308795
1534
クロ
L
114
48
58.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308811
1534
クロ
LL
118
49.5
60
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308820
1534
クロ
3L
122
51
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308829
1534
クロ
4L
126
52.5
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308838
1534
クロ
5L
130
54
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください