ジーベック
2834 ゲンバフクストレッチブルゾン
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
仕様
洗い加工
混率(%)
綿96%/ポリウレタン4%
素材
綿96%ポリウレタン4%
伸長率(%)
0.273
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19308847
2834
ネイビーブルー
S
106
45
53.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308856
2834
ネイビーブルー
M
110
46.5
56.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308865
2834
ネイビーブルー
L
114
48
59
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308881
2834
ネイビーブルー
LL
118
49.5
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308890
2834
ネイビーブルー
3L
122
51
61
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308899
2834
ネイビーブルー
4L
126
52.5
61
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308908
2834
ネイビーブルー
5L
130
54
61
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308917
2834
サンドベージュ
S
106
45
53.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308926
2834
サンドベージュ
M
110
46.5
56.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308935
2834
サンドベージュ
L
114
48
59
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308951
2834
サンドベージュ
LL
118
49.5
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308960
2834
サンドベージュ
3L
122
51
61
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308969
2834
サンドベージュ
4L
126
52.5
61
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308978
2834
サンドベージュ
5L
130
54
61
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308987
2834
アーミーグリーン
S
106
45
53.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19308996
2834
アーミーグリーン
M
110
46.5
56.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19309005
2834
アーミーグリーン
L
114
48
59
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19309021
2834
アーミーグリーン
LL
118
49.5
60.5
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19309030
2834
アーミーグリーン
3L
122
51
61
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19309039
2834
アーミーグリーン
4L
126
52.5
61
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19309048
2834
アーミーグリーン
5L
130
54
61
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください