ジーベック
85765 PVCナガグツ
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8119帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
製法
インジェクション製法
ウィズ
EEE
先芯
無し
加工
SIAA抗菌加工
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
クロ
ホワイト
サイズ
選択してください
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
280
290
300
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19310466
85765
ホワイト
220
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310475
85765
ホワイト
225
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310491
85765
ホワイト
230
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310500
85765
ホワイト
235
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310509
85765
ホワイト
240
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310518
85765
ホワイト
245
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310527
85765
ホワイト
250
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310536
85765
ホワイト
255
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310545
85765
ホワイト
260
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310561
85765
ホワイト
265
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310570
85765
ホワイト
270
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310579
85765
ホワイト
280
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310588
85765
ホワイト
290
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310597
85765
ホワイト
300
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310606
85765
クロ
220
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310615
85765
クロ
225
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310631
85765
クロ
230
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310640
85765
クロ
235
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310649
85765
クロ
240
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310658
85765
クロ
245
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310667
85765
クロ
250
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310676
85765
クロ
255
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310685
85765
クロ
260
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310701
85765
クロ
265
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310710
85765
クロ
270
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310719
85765
クロ
280
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310728
85765
クロ
290
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19310737
85765
クロ
300
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください