ジーベック
85767 PVCセーフティーナガグツ
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8119帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
製法
インジェクション製法
ウィズ
EEE
先芯
鋼製先芯
加工
SIAA抗菌加工
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19311026
85767
ホワイト
220
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311035
85767
ホワイト
225
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311051
85767
ホワイト
230
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311060
85767
ホワイト
235
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311069
85767
ホワイト
240
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311078
85767
ホワイト
245
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311087
85767
ホワイト
250
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311096
85767
ホワイト
255
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311105
85767
ホワイト
260
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311121
85767
ホワイト
265
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311130
85767
ホワイト
270
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311139
85767
ホワイト
280
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311148
85767
ホワイト
290
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311157
85767
ホワイト
300
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311166
85767
クロ
220
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311175
85767
クロ
225
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311191
85767
クロ
230
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311200
85767
クロ
235
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311209
85767
クロ
240
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311218
85767
クロ
245
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311227
85767
クロ
250
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311236
85767
クロ
255
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311245
85767
クロ
260
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311261
85767
クロ
265
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311270
85767
クロ
270
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311279
85767
クロ
280
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311288
85767
クロ
290
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19311297
85767
クロ
300
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください