曜日別特売

プールマット300cm*190cm

プールマット300cm*190cm - 東京ローソク製造プールマット300cm*190cm - 東京ローソク製造

表簡易防水、裏アルミシート張

用途厚みのあるマットです。小石などの突起物による怪我やプールの穴あきリスクを軽減し、より安全に水遊びができます。寸法(cm)300×190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19304489081803
5,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする