SIBA
管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型)
超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。
用途
結束バンドツール
材質(本体)
セラミック
シリーズ
GZ
定格電圧(V)
AC DC1000
定格電流(mA)
500
サイズ(mm)
ヒューズ:6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断速度
FF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19311455
70-172-40/0.5A
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください