フジテック・ジャパン
端末キャップ
(1件のレビュー)
用途
針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。
材質
軟質塩化ビニール
色
黒
内容量
1個
注意
※サイズをご確認の上で使用して下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19304848
黒 2mm
0.8
2
15
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
19304857
黒 2.5mm
0.8
2.5
15
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
19304866
黒 3mm
0.8
3
15
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
19304875
黒 4mm
0.8
4
15
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
19304891
黒 5mm
0.8
5
15
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
19304900
黒 6mm
0.8
6
15
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
19304909
黒 7mm
0.8
7
15
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
19304918
黒 8mm
1
8
15
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
19304927
黒 9mm
1
9
15
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
19304936
黒 10mm
1
10
20
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください